{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pătrat de antrenare | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 5 Nm | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Lungimea totală L | 440 mm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Unghi de lucru min. | 7,5 grad | |
| Număr de dinți (opritor) | 48 | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 344,2 mm | |
| Lăţime Piesă de ieșire | 42,5 mm | |
| Înălțime secțiune de ieșire | 22 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 20 | |
| Cuplu max., Nm | 100 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Material unealtă | oțel special / aliaj special | |
| Suprafața sculei | vopsit | |
| Dimensiuni, Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Cod articol | 2641305 | |
| EAN / GTIN | 4002805931448 | |
| Număr producător | 2641305 | |
| L-Număr | L60160 2505 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |