Klucz dynamometryczny DREMASTER SE 14x18, 40–200 Nm

Nr art.: 2641461
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 499,5 mm
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 25 mm
Opakowanie walizka
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 427,2 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 40
Min. moment obrotowy, lbf ft 30
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Maks. moment obrotowy, lbf ft 150
Materiał narzędzia stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia narzędzia wersja lakierowana
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Messtechnik mechanicznie
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messfunktionen Moment obrotowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 3 %
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2641461
EAN / GTIN 4002805931554
Numer producenta 2641461
Numer L L60160 1869
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

zastosowanie:
Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 40–200 N·m / 30–150 lbf·ft
Regulowany, spustowy i wytrzymały klucz dynamometryczny do rur z prostokątnym uchwytem, przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła
Wersja:
Klasyfikacja zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, klasa A, wraz z certyfikatem kalibracji z możliwością śledzenia, skalibrowany z maksymalnym dopuszczalnym odchyleniem wynoszącym +/- 3 %, a zatem bardziej precyzyjny niż wymagane w normie +/- 4 %
Do kontrolowanego skrętu w prawo i w lewo
Solidna, lakierowana konstrukcja z rur stalowych, z ocynkowanym prostokątnym uchwytem (14 x 18 mm) oraz wysokiej jakości elementami z tworzywa sztucznego
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z pomocnicą do kalibracji
Przełączanie między główną skalą noniuszową N·m a skalą pomocniczą lbf·ft w celu uniknięcia błędów odczytu podczas ustawiania żądanego momentu obrotowego
Z podziałką mikrometryczną dla N·m oraz podziałką główną do ustawiania wartości pośrednich
System odskoku generuje wyraźnie odczuwalny i słyszalny sygnał uruchamiający
Ergonomiczny system regulacji momentu obrotowego z symbolem informacyjnym
Bezpieczny system regulacji i ustawiania
Wzorzec kalibracyjny fabryczny: 25 mm (14 × 18 mm)
Obsługa wyłącznie za pomocą końcówek wymiennych o jednolitym skoku – w przeciwnym razie może dojść do przesunięcia wartości
W zależności od rodzaju używanego narzędzia można pracować zarówno do przodu (np. kluczem płaskim), jak i w bok (np. grzechotką dwukierunkową i nasadką)

Cecha szcz.:

  • Odległość między obudową a środkiem kwadratu: 27,5 mm
  • Mocowanie napędu, prostokątne-: 14 x 18 mm
  • Typ napędu/napęd: Uchwyt prostokątny
  • Kierunek dokręcania: W lewo i w prawo
  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • Mechanizm wyzwalający: Wyzwalanie skrócone
  • Szerokość mocowania [mm]: 33 mm
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 30 lbf·ft – 150 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 40 Nm – 200 Nm
  • Zakres zastosowania:
    • Montaż
    • Montaż seryjny
    • Produkcja
    • konserwacja i utrzymywanie w dobrym stanie
  • Całkowita szerokość [mm]: 42,5 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 42,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 499,5 mm
  • Długość dźwigni po stronie napędu [mm]: 42 mm
  • Długość dźwigni po stronie uchwytu [mm]: 457,5 mm
  • Wysokość mocowania [mm]: 25 mm
  • Długość kalibracji: 427,2 mm
  • Materiał: Konstrukcja z rur stalowych, wysokiej jakości elementy z tworzywa sztucznego
  • Noniusz Nm: 1 Nm
  • Precyzja: +/- 3%
  • Certyfikat kontroli: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • zabezpieczenie: Zabezpieczenie sworznia
  • Podział skali [lbf·ft]: 10 lbf·ft
  • Podział skali [Nm]: 10 Nm
  • typ skali: Dual
  • Wymiary podstawowe [system metryczny]: 25,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Ustawienie stałe: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie
  • Grupy docelowe:
    • Motoryzacja
    • Przemysł
    • Pojazdy budowlane i użytkowe
    • Wojsko
    • Energia
    • Budowa maszyn
    • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
    • Serwis
    • Rolnictwo
    • Ropa i gaz