{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6848HJ | |
rozstaw otworów e | 13 mm | |
rozstaw otworów f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ otworu d | 5,2 mm | |
skok przestawiania zaczepu c | 38 mm - 72 mm | |
wysokość mocowania h | 12 mm | |
siła mocowania P (dociąganie) | 1 600 N | |
wysokość całkowita H | 47 mm | |
długość całkowita L | 125 mm - 159 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski zamykające, |
Numer artykułu | 376800 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017095 | |
Numer producenta | 557405 |