{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Verschlussspanner horizontal, Typ: 3 | |
| Min. zakres regulacji haka mocującego c | 48,5 mm | |
| maks. siła mocowania F | 3 200 N | |
| Maks. zakres regulacji haka mocującego c | 96 mm | |
| Średnica otworu | 6,5 mm | |
| Min. rozstaw otworów k | 19 mm; 24,5 mm | |
| Maks. rozstaw otworów k | 19 mm; 32 mm | |
| Wysokość mocowania | 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski zamykające | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Długość całkowita L | 216 mm | |
| Wysokość całkowita H | 70 mm | |
| Materiał | stal; stal stopowa; stal ulepszana cieplnie.; z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 330 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 376800 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008604 | |
| Numer producenta | 557406 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |