Lukke-/låsespændere vandret, Type: 2

Art.-nr.: 376800 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6848HJ
Hulafstand e 13 mm
Hulafstand f 19,5 mm - 23,5 mm
Borings-⌀ d 5,2 mm
Spændekrogens justering c 38 mm - 72 mm
Spændehøjde h 12 mm
Holdekraft P (træk) 1.600 N
Samlet højde H 47 mm
Samlet længde L 125 mm - 159 mm
Produkttype Låsespændeanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376800 2
EAN/GTIN 4020772017095
Producentnummer 557405
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Komplet med modhold.
  • Lynspænder med knæledsudveksling.
  • Den selvlåsende mekanisme forhindrer åbning.
  • Nitter af rustfrit stål.
  • Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
  • Spænderne er forzinkede.
  • Spændekrogene kan indstilles med gevind.
  • Lejebøsningerne er indsatshærdede.
  • Lejesteder fedtsmurte.
  • Krogene er sejhærdede.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Bemærk:

  • Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
  • Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.