{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Verschlussspanner horizontal, Typ: 2 | |
| Verstellweg Spannhaken min. c | 38 mm | |
| Haltekraft max. F | 1 600 N | |
| Verstellweg Spannhaken max. c | 72 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 5,2 mm | |
| Lochabstand min. k | 13 mm; 19,5 mm | |
| Lochabstand max. k | 13 mm; 23,5 mm | |
| Spannhöhe | 12 mm | |
| Produktart | Verschlussspanner | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Länge gesamt L | 159 mm | |
| Höhe gesamt H | 47 mm | |
| Material | Edelstahl; Kunststoff; Stahl; Vergütungsstahl | |
| Gewicht | 120 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 376800 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772017095 | |
| Herstellernummer | 557405 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |