{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Verschlussspanner horizontal, Typ: 2 | |
| Course de réglage crochet min. c | 38 mm | |
| Force d’attraction max. F | 1 600 N | |
| Course de réglage crochet max. c | 72 mm | |
| Diamètre alésage | 5,2 mm | |
| Distance trous min. k | 13 mm; 19,5 mm | |
| Distance trous max. k | 13 mm; 23,5 mm | |
| Hauteur de serrage | 12 mm | |
| Type de produit | sauterelles à crochet | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Longueur totale L | 159 mm | |
| Hauteur totale H | 47 mm | |
| Matériau | acier; acier inoxydable; acier pour traitement thermique; plastique | |
| Poids | 120 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376800 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772017095 | |
| Réf. fabricant | 557405 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |