Dispositivi di fissaggio rapido orizzontale 2

Codice art.: 376800 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6848HJ
Distanza fori e 13 mm
Distanza fori f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ Foro d 5,2 mm
Corsa di regolazione del tirante c 38 mm - 72 mm
Altezza di serraggio h 12 mm
Forza di tenuta P (trazione) 1.600 N
Altezza complessiva H 47 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm - 159 mm
Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 376800 2
EAN / GTIN 4020772017095
Codice del produttore 557405

Descrizione

Esecuzione:

Completi di supporto d’aggancio.
  • Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.
  • L’autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.
  • Rivetto in acciaio inossidabile.
  • Impugnatura in plastica resistente agli oli.
  • Tenditori zincati.
  • Tirante regolabile tramite filetto.
  • Bussole supporti temprate.
  • Supporti ingrassati.
  • Tirante filettato bonificato.

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Nota:

  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.