Zapiralni vpenjalnik vodoravni 2

Št. art.: 376800 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6848HJ
Razdalja med izvrtinami e 13 mm
Razdalja med izvrtinami f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ izvrtine d 5,2 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c 38 mm - 72 mm
Vpenjalna višina h 12 mm
Držalna sila P (vlek) 1.600 N
Celotna višina H 47 mm
Celotna dolžina L 125 mm - 159 mm
Vrsta izdelka Zapiralni vpenjalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 376800 2
EAN/GTIN 4020772017095
Številka proizvajalca 557405

Opis

Izvedba:

V kompletu z nasprotnim držalom.
  • Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
  • Lastna blokada preprečuje sprostitev.
  • Kovice iz nerjavnega jekla.
  • Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
  • Vpenjalniki so pocinkani.
  • Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.
  • Površinsko kaljene ležajne puše.
  • Ležajna mesta so namazana.
  • Kavelj poboljšan.

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Opomba:

  • Kompaktna izvedba z novim ročajem.
  • Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.