{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Verschlussspanner horizontal, Typ: 2 | |
| Reguliavimo užspaudimo kablys min. c | 38 mm | |
| Laikymo jėga maks. F | 1 600 N | |
| Reguliavimo užspaudimo kablys maks. c | 72 mm | |
| Kiaurymės skersmuo | 5,2 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių min. k | 13 mm; 19,5 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių maks. k | 13 mm; 23,5 mm | |
| Clamping height | 12 mm | |
| Produkto rūšis | svirtinis užraktas | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| Visas ilgis L | 159 mm | |
| Visas aukštis H | 47 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko; iš termiškai pagerinto plieno.; nerūdijantysis plienas; plienas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376800 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772017095 | |
| Gamintojo numeris | 557405 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |