Sluitspanner horizontaal, Type: 2

Artikelnummer: 376800 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6848HJ
Gatafstand e 13 mm
Gatafstand f 19,5 mm - 23,5 mm
Boring-⌀ d 5,2 mm
Verstelafstand van de spanhaak c 38 mm - 72 mm
Spanhoogte h 12 mm
Houdkracht P (trek) 1.600 N
Totale hoogte H 47 mm
Totale lengte L 125 mm - 159 mm
Producttype Sluitspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376800 2
EAN/GTIN 4020772017095
Nummer fabrikant 557405
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet met tegenhouder.
  • Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
  • Zelfremmende werking voorkomt openen.
  • Klinknagels van roestvrij staal.
  • Handgreep van oliebestendige kunststof.
  • Spanners zijn verzinkt.
  • Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
  • Lagerbussen inzetgehard.
  • Lagerpunten ingevet.
  • Haak veredeld.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Tip:

  • Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.