Dociski zaczepowe, poziome, Typ: 4

Nr art.: 376800 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Verschlussspanner horizontal, Typ: 4
Min. zakres regulacji haka mocującego c
59 mm
maks. siła mocowania F
7 000 N
Maks. zakres regulacji haka mocującego c
123 mm
Średnica otworu
8,5 mm
Min. rozstaw otworów k
32 mm; 35 mm
Maks. rozstaw otworów k
32 mm; 46 mm
Wysokość mocowania
26 mm
Rodzaj produktu
Dociski zamykające
Z otworem
tak
Ze śrubą / z gwintem
tak
Długość całkowita L
273 mm
Wysokość całkowita H
94,5 mm
Materiał
stal; stal stopowa; stal ulepszana cieplnie.; z tworzywa sztucznego
Masa
810 kg
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376800 4
EAN / GTIN 4020772008628
Numer producenta 557407
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Komplet z przytrzymywaczem.
  • docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni
  • blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
  • nity ze stali nierdzewnej 
  • uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego 
  • dociski ocynkowane 
  • zaczepy regulowane za pomocą gwintu 
  • tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie 
  • łożyska nasmarowane 
  • zaczepy ulepszane cieplnie.

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

Wskazówka:

  • nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.