{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Larghezza b | 22 mm | |
Altezza h | 5 mm | |
Apertura | 8 mm | |
Serie | 731/10 | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |
Codice articolo |
657800 1-8
copia |
|
EAN / GTIN |
4018754033805
copia |
|
Codice del produttore |
58211008
copia |
|
Produttore | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |