{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
| bredd B | 22 mm | |
| höjd h | 5 mm | |
| nyckelvidd | 8 mm | |
| Serie | 731/10 | |
| stickmått S | 17,5 mm | |
| insticksskaft | 9×12 mm | |
| Material | Chrome-Alloy-Steel | |
| Yta | förkromad (flagningssäkert) | |
| Produktslag | Insticksverktyg, fast nyckel |
| Artikelnummer | 657800 1-8 | |
| EAN/GTIN | 4018754033805 | |
| Tillverkarens nummer | 58211008 | |
| Tillverkare/ansvarig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |