Softcut ® hörnfräsar med borrhål, vändskär AO..

Article no.: 215411 80/10
New product
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
8 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 10
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär AO.T1104
Skruvsats förvändskär 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 215411 80/10
EAN / GTIN 4069515038966
Manufacturer number 215411 80/10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning i stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt i rost- och syrabeständiga stål.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,5 med klinga nr 674252 storlek 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all