{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 6LR61 | |
Intervallo di misurazione temperatura | 0 °C - 50 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 10 % - 95 % | |
Intervallo di misurazione punto di rugiada td | -20 °C - 50 °C | |
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C) | 0,1 °C | |
Errore massimo punto di rugiada td | ±0,5 (a 25 °C) °C | |
Errore massimo umidità relativa | 3 % | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Larghezza | 111 mm | |
Altezza | 90 mm | |
Profondità | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Strumento di misura per temperatura e umidità |
Codice articolo |
474050 608H1
copia |
|
EAN / GTIN |
4029547000324
copia |
|
Codice del produttore |
0560 6081
copia |
|
Produttore | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |