Merilnik vlažnosti in temperature, Tip: 608H1

Št. art.: 474050 608H1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 111,50 € /kos.
  • 123,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 6LR61
Merilno območje temperature 0 °C - 50 °C
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti 10 % - 95 %
Merilno območje rosišča td −20 °C - 50 °C
Ločljivost merjenja temperature (0−50 °C) 0,1 °C
Točnost pri merjenju tališča td ±0,5 (pri 25 °C) °C
Točnost merjenja relativne vlažnosti 3 %
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Širina 111 mm
Višina 90 mm
Globina 40 mm
Vrsta izdelka Merilnik temperature in vlažnosti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474050 608H1
EAN/GTIN 4029547000324
Številka proizvajalca 0560 6081
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Za natančno določanje vlage, temperature in rosišča. Neobčutljiv na rosenje. Ne potrebuje vzdrževanja. Prikaz minimalne/maksimalne vrednosti s funkcijo za ponastavitev. Primeren za postavitev ali obešanje.

Uporaba:

Idealen za nadzor klimatskih razmer v prostorih.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081561, vel. 6LR61 in poročilom o kalibriranju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov