{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | DIALTRONIC | |
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,00005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Altezza cifre | 10 mm | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,003 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Funzione di PRESET | si | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59,8 mm | |
Spessore della cassa | 33 mm | |
Asola sul fondello del comparatore | no | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo |
434290 12,5
copia |
|
EAN / GTIN |
7630041152487
copia |
|
Codice del produttore |
01930301
copia |