• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 25mm

Codice art.: 434291 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 75,40 € /pz.
  • 24,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DIALTRONIC
Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,00005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Altezza cifre 10 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,65 – 1,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59,8 mm
Spessore della cassa 33 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434291 25
EAN / GTIN 7630041152517
Codice del produttore 01930305

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche. Display / Tastiera ruotabile fino a 270°.

Funzione:

Azzeramento/preset, emissione dei valori di misura, direzione di conteggio commutabile, blocco del valore di misura, modalità standby, definizione delle tolleranze inferiori e superiori, misurazione dinamica min / max / max-min, selezione Ref 1 o Ref 2 (preset e tolleranza memorizzata), fattore di moltiplicazione, blocco dei tasti per evitare operazioni involontarie, uscita dati, scelta della risoluzione (0,01 oppure 0,001 mm).
IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498928, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.