Inserto a semiprofilo a 30° esterno sinistro, HB7010, Passo: 4mm

Codice art.: 270858 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    30,82 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    25,69 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Classe di tolleranza: DIN 103 7e
  • Tipo di filettatura: TR; TR-LH
  • Angolo di filetto: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 4 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 103 7e
Tipo di filettatura TR; TR-LH
Angolo di filetto 30 grado
Spessore 4,76 mm
Misura inserto L 22 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego sinistra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Semiprofilo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 270858 4
copia
EAN / GTIN 4045197368263
copia
Codice del produttore 270858 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
40
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
130
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello