• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Dalinio profilio plokštelė, 30°, išorinė, kairinė, HB7010, Žingsnis: 4mm

Prekės Nr.: 270858 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    38,40 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    32,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas išorinių sriegių apdirbimas (EGA)
Antgalių įtaisas kairiniai
Danga PVD
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 22 mm
Rūšis HB7010
Gamintojo pavadinimas Semiprofilplatte 30° außen links
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis kairiniai
Kampo spindulys, dešinė R 0,15 mm
Kampo spindulys, kairė R 0,25 mm
Sriegio tipas Tr; TR-LH
Viršūnės kampas 30 laipsniai
Sriegio profilis subprofilis T
Sriegio aukštis, min. 4 mm; 4 mm
Plokštelės dydis L 22 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7010
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Pjaustymo plokštelės žymuo HOG-LELE2222XX
produkto rūšis sriegimo plokštelės
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 4 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270858 4
EAN / GTIN 4045197368263
Gamintojo numeris 270858 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
100
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
130
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis