{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Misura inserto | 11 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Numero taglienti Z | 20 | |
Profilo della filettatura | Profilo completo | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Profilo completo | si | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo |
218005 0,5
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197411891
copia |
|
Codice del produttore |
218005 0,5
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |