Maschi a macchina a rullare sincronizzati con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM LR / Forma C, TiN, M: M4

Codice art.: 139230 M4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma Norma interna
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco C
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 3,7 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 12 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139230 M4
copia
EAN / GTIN 4045197585769
copia
Codice del produttore 139230 M4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
48
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
48
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
45
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
42
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
37
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
27
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
10
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
40
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 1835-B per macchine con mandrino sincronizzato. Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza con impiego rigido.
Con adduzione interna di LR laterale dalle scanalature; consente il massimo in termini di durata.

Nota:

Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello