Konekierretappi, synkroninen, valssaava voitelu-urilla HSS-E-PM IK / muoto C M4

Tuote nro.: 139230 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi DIN 1835 B
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,7 mm
Kokonaispituus L 70 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren nelikulmio □ 4,9 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 3,7 mm
Kierteen ⌀ 4 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 5
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 12 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139230 M4
EAN / GTIN 4045197585769

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
48
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
48
Alu > 10% Si
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
42
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
37
Teräs < 1400 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
40
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen monikulmainen muoto ja varsi standardin DIN 1835-B mukaisesti koneisiin, joissa on synkronoitu karan liike. Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä kiinteässä käytössä.
Sisäinen jäähdytysaineen syöttö sivulta urista; mahdollistaa maksimaalisen käyttöiän.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT-kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienosäädöllä (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin