Portautensili per tornitura - SCLCR0808F-06FF

Codice art.: THC07483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Serie SCLCR
Denominazione originale prodotto SCLCR0808F-06FF
Materiale da taglio HC
Sporgenza 80 mm
Profondità di taglio max. 8 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 100 mm
Larghezza 8 mm
Altezza 8 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC07483
EAN / GTIN 4960664604319
Codice del produttore THC07483
Numero-L L22140 107393
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SCLCR0808F-06FF

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 0 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
Dimensione inserto: 6
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.35 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Altezza gambo (H): 8
Larghezza gambo (B): 8
B (GTC - larghezza gambo): 8 mm
H (GTC - altezza stelo): 8 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 8 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 8 mm
LF (GTC - lunghezza funzionale): 80 mm
Lunghezza totale (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
OAL (GTC - lunghezza totale): 100 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 808
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CCGW060202
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right