• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Drehbarer Werkzeughalter - SCLCR0808F-06FF

Artikel-Nr.: THC07483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Serie SCLCR
Herstellerbezeichnung SCLCR0808F-06FF
Schneidstoff HC
Auskraglänge 80 mm
Schnitttiefe max. 8 mm
Plattengröße 6 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 100 mm
Breite 8 mm
Höhe 8 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC07483
EAN / GTIN 4960664604319
Herstellernummer THC07483
L-Nummer L22140 107393
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SCLCR0808F-06FF

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
Plattengröße: 6
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
Schafthöhe (H): 8
Schaftbreite (B): 8
B (GTC - Schaftbreite): 8 mm
H (GTC - Schafthöhe): 8 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 8 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 8 mm
LF (GTC – Funktionslänge): 80 mm
Gesamtlänge (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
OAL (GTC - Gesamtlänge): 100 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 808
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGW060202
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right

Services & Produktberater