• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Portautensili per tornitura - SCLCR1212JX-09FF

Codice art.: THC07492
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Serie SCLCR
Denominazione originale prodotto SCLCR1212JX-09FF
Materiale da taglio HC
Misura inserto 9 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 120 mm
Larghezza 12 mm
Altezza 12 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC07492
EAN / GTIN 4960664604371
Codice del produttore THC07492
Numero-L L22460 162
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SCLCR1212JX-09FF

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 0 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.97 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Dimensione inserto: 9
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.525 mm
Altezza gambo (H): 12
Larghezza gambo (B): 12
B (GTC - larghezza gambo): 12 mm
H (GTC - altezza stelo): 12 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 12 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 12 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1212
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CCGW09T302
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right