{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | SCLCR | |
| Denominación del fabricante | SCLCR0808F-06FF | |
| Material de corte | HC | |
| Longitud de alcance | 80 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 8 mm | |
| Tamaño de placa | 6 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud | 100 mm | |
| Anchura | 8 mm | |
| Altura | 8 mm | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | THC07483 | |
| EAN / GTIN | 4960664604319 | |
| Número del fabricante | THC07483 | |
| Número L | L22140 107393 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |