Portautensili per tornitura - SCLCR1616H-12

Codice art.: THC07504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Serie SCLCR
Denominazione originale prodotto SCLCR1616H-12
Materiale da taglio HC
Misura inserto 12 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza 150 mm
Larghezza 16 mm
Altezza 16 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC07504
EAN / GTIN 4960664110667
Codice del produttore THC07504
Numero-L L22460 317
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SCLCR1616H-12

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 0 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Dimensione inserto: 12
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
Lunghezza testa (SX): 15
Altezza gambo (H): 16
Larghezza gambo (B): 16
B (GTC - larghezza gambo): 16 mm
H (GTC - altezza stelo): 16 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 16 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 20 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
Lunghezza totale (LF/OAL): 100
LF (GTC - lunghezza funzionale): 100 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1616
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CCMT120404
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right