Turning Toolholder - SCLCR0808F-06FF

Nr art.: THC07483
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SCLCR
Oznaczenie producenta SCLCR0808F-06FF
Materiał skrawający HC
Długość wysięgu 80 mm
Maks. głębokość cięcia 8 mm
Wielkość płytki 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 100 mm
Szerokość 8 mm
Wysokość 8 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC07483
EAN / GTIN 4960664604319
Numer producenta THC07483
Numer L L22140 107393
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder SCLCR0808F-06FF

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Inclination angle): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
Insert size: 6
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
Shank height (H): 8
Shank width (B): 8
B (GTC - Shank width): 8 mm
H (GTC - Shank height): 8 mm
HF (GTC - Functional height): 8 mm
WF (GTC - Functional width): 8 mm
LF (GTC - Functional length): 80 mm
Total length (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
OAL (GTC - Overall length): 100 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 808
MIID (GTC - Master insert identification): CCGW060202
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right