{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Serie | SCLCR | |
| Denumirea producătorului | SCLCR0808F-06FF | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă | 80 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 8 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime | 100 mm | |
| Lăţime | 8 mm | |
| Înălţime | 8 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | THC07483 | |
| EAN / GTIN | 4960664604319 | |
| Număr producător | THC07483 | |
| L-Număr | L22140 107393 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |