Drejeværktøjsholder - SCLCR0808F-06 FF

Art.-nr.: THC07483
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Serie SCLCR
Producentbetegnelse SCLCR0808F-06FF
Skæremateriale HC
Længde på udhæng 80 mm
Skæredybde maks. 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Produkttype Skærholder
Længde 100 mm
Bredde 8 mm
Højde 8 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC07483
EAN/GTIN 4960664604319
Producentnummer THC07483
L-nummer L22140 107393
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - SCLCR0808F-06 FF

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 0 Degree
LAMS (GTC - hældningsvinkel): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
Indsæt størrelse: 6
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
Skafthøjde (H): 8
Skaftbredde (B): 8
B (GTC - skaftbredde): 8 mm
H (GTC - Shankhøjde): 8 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 8 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 8 mm
LF (GTC - funktionel længde): 80 mm
Samlet længde (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
OAL (GTC - samlet længde): 100 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 808
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): CCGW060202
Indvendig kølevæske: No
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right