• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Držák soustružnických nástrojů - SCLCR08080F-06FF

Artiklové číslo: THC07483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SCLCR
Označení výrobce SCLCR0808F-06FF
Řezný materiál HC
Nepodepřená délka 80 mm
Hloubka řezu max. 8 mm
Velikost destiček 6 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 100 mm
Šířka 8 mm
Výška 8 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC07483
EAN / GTIN 4960664604319
Číslo výrobce THC07483
L-číslo L22140 107393
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SCLCR08080F-06FF

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
Vložte velikost: 6
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
Výška stopky (H): 8
Šířka dříku (B): 8
B (GTC - šířka křídla): 8 mm
H (GTC - výška křídla): 8 mm
HF (GTC - funkční výška): 8 mm
WF (GTC - funkční šířka): 8 mm
LF (GTC - funkční délka): 80 mm
Celková délka (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
OAL (GTC - celková délka): 100 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 808
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGW060202
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku