Grembiule in policotton con bretelle Black R

Codice art.: S841BKR
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo S841BKR
copia
EAN / GTIN 5036108021123
copia
Codice del produttore S841BKR
copia
Numero-L L01840 693
copia
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Stile classico e tessuto di qualità. Resistente, mantiene forma e colore lavaggio dopo lavaggio.

Proprietà:

  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Colletto regolabile per una sicura vestibilità
  • Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Policotone Kingsmill con finitura Texpel: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello