{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | NORA | |
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 41 | |
Plantare estraibile | sì | |
Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
Codice articolo |
NORA SF XB 41
copia |
|
EAN / GTIN |
4044348632147
copia |
|
Codice del produttore |
NORA SF XB 41
copia |
|
Numero-L |
L00780 8027
copia |
|
Produttore | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |