• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Set di servizio Front-End per smontaggio e manutenzione di bracci ruota girevole, giunti sferici, barre di sterzo e cuscinetti delle ruote.

Codice art.: K-127-A/6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Codice articolo K-127-A/6
copia
EAN / GTIN 4021176023309
copia
Codice del produttore K-127-A/6
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di servizi per l'estremità anteriore da 6 pezzi viene utilizzato per lo smontaggio e la manutenzione dei bracci delle ruote girevoli, delle giunzioni sferiche, delle barre trasversali e dei cuscinetti a ruota. Il set include in totale cinque estrattori per giunti sferici o estrattori in diverse configurazioni e dimensioni. L'estrattore per giunti sferici a campana 128-1 è consigliato per lavori in cui è disponibile molto spazio, mentre l'estrattore universale per snodi sferici con rapporto di leva 129-0, grazie alla sua leva, può applicare molta forza anche dove lo spazio è limitato. Il set K-127-A convince per la sua versatilità e offre una combinazione ideale di strumenti essenziali per il settore automobilistico.
  • Grazie alla sua costruzione semplice ma efficace, l'estrattore per giunti sferici della serie 128 è particolarmente adatto per un uso rapido e senza complicazioni.
  • Il bullone dell'estrattore del giunto sferico della serie 219 può essere regolato per adattare in modo flessibile l'area di serraggio

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 4 15/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 125 mm
  • Coppia massima [Nm]: 100 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 73.76
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 7 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 7.72
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 125 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 100 mm
  • Diametro apertura forcella [mm]: 18 mm
  • Apertura della forcella (apertura bocca) [mm]: 20 mm
  • Apertura della forchetta (apertura della bocca) [pollice]: 13/16
  • Campo di serraggio della leva [mm]: 50 mm
  • Campo di serraggio della leva [pollici]: 1 15/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 6
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 127-6296, 127-7314, 127-7503, 204-1, 128-1, 129-0
  • Tipo di caso: K-L-BOXX-L-136
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 2
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Apertura forcella [mm]: 20 mm -
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì