3× assortimento di bit 61 pezzi ciascuno 61

Codice art.: GG6008 61
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (67,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 127 mm
Larghezza 85 mm
Altezza 47 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Giravite per viti Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Chiavi maschio esagonali; TriWing
Numero pezzi 61
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit
USP1 3× assortimento di bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Codice del produttore GG6008 61
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e chiusura rapida. Le ampie intercapedini permettono in stato di apertura un facile accesso ai bit e un comodo prelievo.

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

3× assortimento di bit n. art. 676040 con il seguente contenuto:
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675105 3 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675115 3 pz. Dim. 1/25; 6 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: N. art. 675125 1 Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato, con testa sferoidale: Cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675155 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: Cad. 1 pz. Dim. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: cad. 1 pz. Dim. 2; 3; 4; 5
Raccordo rapido: 1 pz. n. art. 675050 Dim. 6,3