{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 3 stk. | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Antal værktøjer | 3 | |
| Størrelse på drivværk, bitholder | C6,3 | |
| Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) | PH1 | |
| Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) | PZ1 | |
| Bemærk, til skruer med indvendig sekskant | kuglehoved | |
| Produkttype | bits/klinger | |
| Samlet længde | 25 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | bitholder | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL); til TORX® TR-skruer (Tamper Resistant) med låsestift; til TRI-WING®-skruer | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | GG6008 61 | |
| EAN/GTIN | 4069515045131 | |
| Producentnummer | GG6008 61 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |