3 × asortyment bitów każdy po 61 elementów 61

Nr art.: GG6008 61
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 332,68 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 3 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba narzędzi 3
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita 127 mm
Zestaw zak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TRI-WING®
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Numer producenta GG6008 61
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

system-Box z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS z zawiasami i zatrzaskiem. W stanie otwartym można łatwo wyjmować bity dzięki dużym przestrzeniom pośrednim.

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

3 × asortyment bitów nr 676040 o następującej zawartości:
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675105 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675115 3 szt. rozm. 1/25; 6 szt. rozm. 2/25; 2 szt. rozm. 3/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym: Nr 675125 po 1 szt. wielk. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z gniazdem 6-kątnym, z końcówką sferyczną: Po 1 szt. wielk. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Nr 675155 1 szt. wielk. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn. z trzpieniem: Po 1 szt., rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Po 1 szt. wielk. 0,5 × 4; 0,6 × 4,5; 1,0 × 5,5; 1,2 × 6,5 mm
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do TRI-WING®: Po 1 szt., rozm. 2; 3; 4; 5
złączka: 1 szt. nr 675050 wielk. 6,3