3× set de biți câte 61 bucăți 61

Cod articol.: GG6008 61
Setați prețul 3 buc. (67,90 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 3 buc.
Nuanță, albastru Albastru noapte
Partea descrisă Bits; Kunststoffkasten
Denumirea producătorului Vorteilspack 3× Bits-Sortiment
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Culoarea albastru; Auriu; negru
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Lungimea lamei 25 mm
Număr de unelte 3
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Cap sferic
Tip produs Biţi/lame
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă lustruit
Set ja
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Număr producător GG6008 61
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic ABS aproape incasabil cu balamale integrate şi închizătoare cu eliberare rapidă. Când este deschisă, biţii sunt uşor accesibili şi pot fi extraşi cu uşurinţă şi confortabil datorită spaţiilor intermediare mari.

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

3× set de biți cod 676040 cu următorul conținut:
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675105 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675115 3 buc. Ref. 1/25; 6 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675125 1 buc. ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal, cu cap sferic: Câte 1 buc. ref. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675155 1 buc. Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. ref. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TRI-WING®: Câte 1 buc. Ref. 2; 3; 4; 5
Coadă de cuplare rapidă: 1 buc. Cod 675050 Ref. 6,3