3 surtidos de puntas 61 piezas cada uno 61

Número de artículo: GG6008 61
Establecer precio 3 unidades (67,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
296 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Embalaje Caja
Cantidad de herramientas 3
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C6,3
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH1
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Cabeza esférica
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Longitud total L 127 mm
Juego
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad; Para tornillos TRI-WING®
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Número del fabricante GG6008 61
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja clasificadora plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido. Cuando está abierta, las puntas están accesibles y se pueden coger cómodamente gracias a los amplios espacios intermedios.

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Surtido de 3 puntas n.° 676040 con el siguiente contenido:
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675105 3 ud. tam. 1/25; 6 ud. tam. 2/25; 2 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675115 3 ud. tam. 1/25; 6 ud. tam. 2/25; 2 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675125 1 ud. de cada tam. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior, con cabeza esférica: 1 ud. de cada tam. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675155 1 ud. tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: Por cada 1 ud. de los tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para TRI-WING®: 1 ud. de cada tam. 2; 3; 4; 5
Mango de acoplamiento rápido: 1 ud. n.° 675050 tam. 6,3