3× sada bitů 61 ks každá 61

Artiklové číslo: GG6008 61
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1697,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Obal Bedna / krabice / box
Počet kusů nářadí 3
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Bity/čepele
Celková délka L 127 mm
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL); Pro šrouby TORX® TR (Tamper Resistant) s pojistným kolíkem; Pro šrouby TRI-WING®
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Číslo výrobce GG6008 61
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a rychlouzávěrem. V otevřené poloze mohou být bity díky velkým mezerám odebírány pohodlně a s dobrou přístupností.

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

3× sada bitů č. 676040 s následujícím obsahem:
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: č. 675105 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: č. 675115 3 ks vel. 1/25; 6 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675125 1 ks vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní šestihran, s kulovou hlavou: Po 1 ks vel. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675155 1 ks vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3; ploché: Po 1 ks vel. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro TRI-WING®: po 1 ks vel. 2; 3; 4; 5
Rychlospojovací stopka: 1 ks č. 675050 vel. 6,3