Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 1/25mm

Codice art.: 675115 1/25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.001 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675115 1/25
EAN / GTIN 4062406118105
Codice del produttore 675115 1/25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
Con zona di torsione, tenace. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.