{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 69 pz. | |
| Breite Schaumstoff | 150 mm | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Deckschicht | |
| Tiefe Schaumstoff | 200 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 6 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 8 | |
| Denominazione originale prodotto | Schraubendreher-Bits-Sortiment | |
| Imballaggio | materiale espanso / espanso rigido | |
| Colore | grigio | |
| Numero di utensili | 69 | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/4 pollice | |
| Dim. fornite in dotazione | 10 mm; 11 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Tipo di prodotto | Bit/lame | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono incassato; Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 954749 69 | |
| EAN / GTIN | 4067263906858 | |
| Codice del produttore | 954749 69 | |
| Produttore/persona responsabile | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |