• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

3× assortiments d’embouts 61 pièces chacun 61

Réf.: GG6008 61
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 67,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 127 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 47 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec alésage; Tournevis hexagonal; Tournevis TriWing
Nombre de pièces 61
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout
USP1 3× assortiments d’embouts

Identification et classification

Référence article GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Réf. fabricant GG6008 61
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et fermeture rapide. Lorsqu’il est ouvert, les embouts peuvent être prélevés aisément et sont facilement accessibles grâce aux grands espacements.

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

3× assortiments d’embouts 676040, composés comme suit:
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675105, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675115, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675125, 1 pièce réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675155, 1 pièce réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 2; 3; 4; 5
Adaptateur rapide: 1 pièce 675050 réf. 6,3

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous