{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Tipo | HB7020 | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompi-trucioli | SM | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenuto | 261224 HB7020 | |
Codice ISO Inserto | VBMT110304 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo |
GG2636 110304/30
copia |
|
EAN / GTIN |
4067263095859
copia |
|
Codice del produttore |
GG2636 110304/30
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |