• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Formato convenienza RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 pezzi

Codice art.: GG2145 HART
Prezzo set 50 articoli (5,75 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo set 50 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Designazione inserto RDMW 12T3 MOTN
Tipo HB7505
Spessore dell’inserto S 3,97 mm
Rivestimento CVD
Per materiale Acciaio (P); Acciaio temprato (H); Ghisa grigia (K)
Numero pezzi 50 pz.
Profondità di taglio max. ap 2,5 mm; 2,5 mm
A umido max. limitatamente adatta
Lavorazione a secco idonea
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto RDHW 1003 MOTN
Forma di base rotondi
Esecuzione dell’inserto neutro
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 15 gradi
Codice ISO RDMW 12T3 MOTN
Profondità di taglio ap, min. 0,15 mm
Profondità di taglio utilizzo Scanalature piene; Contornatura
Avanzamento per dente min. fz 0,16 mm
Avanzamento per dente max. fz 0,16 mm
Gruppo di truciolabilità H (materiali duri); K (ghisa); P (acciaio)
Spessore inserto T 3,97 mm
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto RDMW 12T3 MOTN
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO sì
Verso di inserimento neutro
Tipo di fissaggio Foro
Esecuzione taglienti Smussato (T)
Numero di opzioni di utilizzo 1 pz.
Contenuto 50 pz.
Contenuto set
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2145 HART
EAN / GTIN 4069515046664
Codice del produttore GG2145 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
Acciaio < 55 HRC
H
155
Acciaio < 60 HRC
H
140
Acciaio < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212105 - 212140.

Contenuto:

50 x 212245 DURO

Nota:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.
Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2 mm.