Opakowanie ekonomiczne, RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 szt.

Nr art.: GG2145 HART
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 26,67 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Materiał skrawający HM
Oznaczenie płytki skrawającej RDHW 1003 MOTN
Gatunek HB7505
Średnica płytki skrawającej d 10 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Powłoka CVD
Do materiału Stal (P); Stal hartowana (H); Żeliwo szare (K)
Liczba elementów 50 szt.
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 2,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta RDHW 1003 MOTN
kształt podstawowy okrągłe
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO RDHW 1003 MOTN
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,16 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,16 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7505
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RDHW 1003
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji H
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2145 HART
EAN / GTIN 4069515046664
Numer producenta GG2145 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
250
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal < 55 HRC
H
155
Stal < 60 HRC
H
140
Stal < 67 HRC
H
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Głowice frezarskie do kopiowania i do płaszczyzn GARANT, nr. 212105−212140.

Zawartość:

50 x 212245 HART

Wskazówka:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.