• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 stk.

Art.-nr.: GG2145 HART
Sæt pris 50 stykker (DKK 42,84 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 50 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Beskrivelse, skæreplade RDMW 12T3 MOTN
Type HB7505
Tykkelse, skæreplatte S 3,97 mm
Belægning CVD
Egnet til materiale gråt støbejern (K); hærdet stål (H); stål (P)
Antal dele 50 stk.
Skæredybde maks., Beskæring 2,5 mm
Skæredybde maks., Helnot 2,5 mm
Våd, maksimal betinget egnet
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse RDHW 1003 MOTN
Basisform rund
Udførelse, skæreplatte neutral
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
ISO-kode RDMW 12T3 MOTN
Skæredybde ap, min. 0,15 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,16 mm
Tilspænding pr. tand maks. fz 0,16 mm
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern); P (Stål)
Skærepladetykkelse T 3,97 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter RDMW 12T3 MOTN
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Monteringstype Boring
Skæredesign faset (T)
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.
Indhold 50 stk.
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2145 HART
EAN/GTIN 4069515046664
Producentnummer GG2145 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
Stål < 55 HRC
H
155
Stål < 60 HRC
H
140
Stål < 67 HRC
H
110
GG (G)
K
240
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT kopi- og planfræser nr. 212105 - 212140.

Indhold:

50 x 212245 HÅRD

Bemærk:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.
Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.