• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel RDHW 1003 MOTN, HB7505, 50 pièces

Réf.: GG2145 HART
Fixer le prix 50 unités (5,75 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Nuance de coupe Carbure
Désignation de la plaquette RDHW 1003 MOTN
nuance HB7505
Diamètre plaquette d 10 mm
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
revêtement CVD
Pour matériau acier (P); acier trempé (H); fonte grise (K)
Nombre de pièces 50 pc.
Profondeur de coupe max., chanfreinage 2,5 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 2 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant RDHW 1003 MOTN
Forme de base ronde
Exécution de la plaquette neutre
Hauteur arête de coupe 3,18 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degrés
Code ISO RDHW 1003 MOTN
Profondeur de coupe ap, min. 0,15 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,16 mm
Avance par dent max. fz 0,16 mm
groupe d’usinage, spécifique au fabricant HART
groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); P (acier)
nuances de coupe, désignation du fabricant HB7505
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette RDHW 1003
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Classe de tolérance H
Type de fixation Alésage
Exécution des dents chanfreinage (T)
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire 50 pc.
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article GG2145 HART
EAN / GTIN 4069515046664
Réf. fabricant GG2145 HART
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
250
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Acier < 55 HRC
H
155
Acier < 60 HRC
H
140
Acier < 67 HRC
H
110
Fonte GG(G)
K
240
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à copier et surfacer GARANT 212105 - 212140.

Contenu:

50 x 212245 CARBURE

Remarque(s):

Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.